{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 120 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Rezistent la UV | |
| Lungime L | 55 m | |
| Lăţime B | 1.200 mm | |
| Concentrație S | 0,05 mm |
| Cod articol | 7100139482 | |
| EAN / GTIN | 05010027153745 | |
| Număr producător | 7100139482 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |