{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | ohne Träger | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig bis | 120 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Montage; Permanentverkleben; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Länge L | 55 m | |
| Breite B | 1.200 mm | |
| Stärke S | 0,05 mm |
| Artikelnummer | 7100139482 | |
| EAN / GTIN | 05010027153745 | |
| Herstellernummer | 7100139482 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |