{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Culoarea | Transparentní | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | Jeden kus | |
| Tip produs | Lepicí pásky | |
| Tip de bandă adezivă | Dvoustranné provedení | |
| Material de bază | Bez nosníku | |
| Adeziv | akrylát | |
| Rezistență la temperatură max. | 120 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení | |
| Caracteristici | Odolávající UV záření | |
| Lungime | 55 m | |
| Lăţime | 1.200 mm | |
| Concentrație | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7100139482 | |
| EAN / GTIN | 05010027153745 | |
| Číslo výrobce | 7100139482 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |