• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione, 37 dB, Hi-Viz, bardatura temporale, MT73H450A GB

Codice art.: 7100106703
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100106703
EAN / GTIN 04054596237933
Codice del produttore 7100106703
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 Alta attenuazione offrono un valore SNR di 37 dB e aiutano a fornire una buona protezione acustica. Include un microfono impermeabile che offre una migliore cancellazione del suono, nonché una compatibilità superiore con gli adattatori 3M™ PELTOR™ esistenti. La struttura intelligente consente una manutenzione facile e veloce, anche fuori campo.

Vantaggi:

  • Le cuffie ad alta attenuazione aiutano a fornire una buona protezione acustica
  • Microfono impermeabile approvato secondo la norma IP68
  • Una delle cuffie con il più alto valore di attenuazione presente sul mercato (dati di agosto 2017)
  • Struttura resistente, facile manutenzione

Raccomandazioni:

  • Ideali per l'utilizzo in ambito militare, nelle sale macchine e in altri ambienti caratterizzati da un livello di rumorosità estremamente elevato, dovuto anche alla presenza di rumori di impatto