3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, grijs, hoofdband, MT73H450A GB

Artikelnummer: 7100106703
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100106703
EAN/GTIN 07318640067271
Nummer fabrikant 7100106703

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: hi-viz
Communicatie bij lawaai
Roestvrijstalen hoofdband voor een comfortabele en gelijkmatige drukverdeling
Verwisselbare oorkussens en isolatiepads (hygiëneset)
Microfoon tegen vocht en water

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Demping vormen onze robuuste communicatieoplossing en zijn ontworpen voor gebruik in extreme en ruwe omgevingen met veel lawaai, inclusief impactgeluiden. Ze bieden een hoge mate van demping en een waterdichte staafmicrofoon met IP 68-classificatie.

Kenmerk:

Een van de hoogste dempingniveaus – 36 dB
Waterdichte staafmicrofoon met verbeterde ruisonderdrukking met IP 68-classificatie
Robuust ontwerp voor gemakkelijk onderhoud, zelfs tijdens gebruik
Compatibel met bestaande 3M™ PELTOR™ Adapters
J11-connector
Duidelijk zichtbare kleur
Model met hoofdband

Tip:

Ideaal voor gebruik in militaire omgevingen, in de machinekamer of in andere omgevingen met een extreem hoog geluidsniveau, inclusief impactgeluid.