Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, haute visibilité, serre-tête, MT73H450A GB

Réf.: 7100106703
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 7100106703
EAN / GTIN 04054596237933
Réf. fabricant 7100106703
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les casques à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 offrent une valeur SNR de 37 dB et aident à fournir une bonne protection contre les bruits d'impact. Comprend un microrail insensible à l'humidité avec suppression du bruit améliorée ainsi qu'une compatibilité avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants. La construction intelligente permet une maintenance facile et rapide, même sur le terrain.

Avantage(s):

  • Le casque à atténuation élevée aide à fournir une bonne protection contre les bruits d'impact
  • Microrail insensible à l'humidité homologué IP68
  • L'un des casques à atténuation la plus élevée du marché (en date d'août 2017)
  • Construction robuste, facile à entretenir

Recommandation(s):

  • Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact
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
Connectez-vous