Udførelse:
Beskyttelse mod støj
Kommunikation i støj
Hovedbøjle i rustfrit stål for behagelig og jævn trykfordeling
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Mikrofon mod fugt og vand
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ CH-5 kommunikationsheadset er headsettet med den højeste dæmpningsværdi på markedet. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en dæmpningsværdi (SNR) på 37 dB og giver en meget god beskyttelse mod impulsstøj. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en nyudviklet vandtæt bommikrofon med forbedret ekstern støjreduktion og er også kompatibelt med 3M™ PELTOR™-adaptere i standardversion. Det intelligente design giver mulighed for nem og hurtig vedligeholdelse og pleje, selv i marken. Anvendelsesområde: Industrielt og militært område med meget høje støjområder.
Egenskab:
Et af de højeste isoleringsniveauer - 36 dB
Vandtæt, IP68-klassificeret mikrofon med forbedret støjreduktion.
Robust design gør det nemt at vedligeholde - selv i marken
Kompatibel med eksisterende 3M™ PELTOR™-adaptere.
J11-forbindelse
Advarsel farve
Hovedbøjle model
Bemærk:
Ideel til brug i militæret, maskinrum eller andre miljøer med høj støj, herunder impulsstøj.