3M™ PELTOR™ CH-5 Orejeras de alta atenuación, 37 dB, alta visibilidad, diadema, MT73H450A GB

Número de artículo: 7100106703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100106703
EAN / GTIN 04054596237933
Número del fabricante 7100106703
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las orejeras de alta atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 ofrecen un valor SNR de 37 dB y proporcionan una buena protección acústica. Incluyen un micrófono de varilla estanco con mejoras tanto en la cancelación de ruido como en la compatibilidad con los adaptadores 3M™ PELTOR™ existentes. Su diseño inteligente permite un mantenimiento fácil y rápido incluso in situ.

Ventaja:

  • Las orejeras de alta atenuación ayudan a proporcionar una buena protección acústica
  • Micrófono de varilla estanco homologado conforme a IP68
  • Una de las orejeras con mayor atenuación del mercado (en agosto de 2017)
  • Estructura sólida, de fácil mantenimiento

Recomendación:

  • Son ideales para usarlas en el sector militar, en salas de máquinas o en otros entornos con un nivel de ruido extremadamente alto, incluidos los ruidos por impacto