• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello 3M™ Hookit™, 5 in x 3/4 in 5/16-24 External, 10 per case

Codice art.: 7100027274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100027274
EAN / GTIN 50051131057758
Codice del produttore 7100027274
Numero-L L01130 103429
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il platorello 3M™ Hookit™ per trattenere saldamente in posizione i dischi per carteggiatura o finitura 3M™ Hookit™ o il tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ su vari strumenti di levigatura a mano. Il nostro platorello si aggancia ai supporti con asole in nylon 3M™ Hookit per offrire una finitura più fine rispetto ai dischi adesivizzati. Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ semplifica le operazioni di applicazione, rimozione e riapplicazione successiva dei dischi e permette di riutilizzare il disco più volte per tutta la vita utile dell'abrasivo. I dischi e i tamponi sono fissati con un gancio a forma di ″J″, utilizzato per applicazioni con frequenti cambi di disco. Il nostro platorello è dotato di un bordo a 45° che garantisce flessibilità e fa in modo che l'area da carteggiare abbia un perimetro meno marcato e possa essere mascherata più facilmente. Il sistema 3M™ Hookit™ è progettato per gli ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti.

Vantaggi:

  • Con ganci a forma di ″J″ che trattengono fermamente i dischi 3M™ Hookit™ e i tamponi per lucidatura 3M™ Finesse-it™
  • Utilizzabile con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
  • Il sistema 3M™ Hookit™ garantisce facilità di rimozione e riutilizzo
  • Bordo più sottile e facilità di mascheratura delle aree carteggiate grazie al bordo a 45° del platorello

Raccomandazioni:

  • Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
  • Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti