3M™ Hookit™ podložna blazinica, 125 mm x 19 mm

Št. art.: 7100027274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100027274
EAN/GTIN 50051131057758
Številka proizvajalca 7100027274
L-število L01130 103429
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z orodjem 3M™ Hookit™ podložna brusna plošča™ 3M™ Hookit™ brusilno ploščo ali polirno ploščo 3M™ Finesse-IT™ na različna orodja za ročno brušenje pritrdite z orodjem za ročno brušenje. Naš podložna brusna plošča zagrabi najlonske zanke diskov 3M hookite in zagotavlja lepši zaključek kot diski s samolepilnim hrbtnim delom. Zahvaljujoč 3M Hookit samo-pritrjevanje, lahko objektiv enostavno pritrdite, odstranite in znova namestite. To omogoča, da se večkrat uporablja in njegova zmogljivost brušenja se podaljša. Plošče ali plošče so pritrjene s kavljem v obliki ″J″, kot je znano pri vsakodnevnih aplikacijah oprijema kavlja in zanke. Naš podložna brusna plošča ima rob poševno pod kotom 45°. To pomeni, da ga je mogoče uporabljati prožno in lahko območje zmelje z ostrimi robovi ali ga lažje zmelje. Sistem Hookit je zasnovan za delovna območja, kjer lahko samolepilna podporna okna onesnažijo prah, umazanija ali delci v zraku.

Prednosti:

  • S kavlji „J“ za varno držanje objektiva 3M™ Hookit™ ali spužve 3M™ Finesse-IT™
  • Uporabljajte z orbitalni brusilnik, rotacijskim brusilnikom ali kotni brusilniki
  • Sistem 3M™ Hookit™ omogoča enostavno odstranjevanje in ponovno uporabo

Priporočilo:

  • Za brušenje z orbitalni brusilnik, rotacijskim brusilnikom ali kotni brusilniki
  • Za delovna območja, kjer lahko samolepilne diske onesnažijo prah, umazanija ali leteči ostanki