• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Hookit™ podložné talíře, 125 mm x 19 mm

Artiklové číslo: 7100027274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100027274
EAN / GTIN 50051131057758
Číslo výrobce 7100027274
L-číslo L01130 103429
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí sady 3M™ Hookit™ brusný talíř připojte brusný nebo dokončovací kotouč 3M™ Hookit™ nebo leštící kotouč 3M™ Finesse-IT™ k řadě ručních brusných nástrojů. Naše brusný talíř uchopí nylonové smyčky disků 3M a zajistí jemnější povrchovou úpravu než disky se samolepicí zadní stranou. Díky 3M Hookit suchý zip lze objektiv snadno připevnit, vyjmout a znovu připevnit. To umožňuje jeho opakované použití a jeho brusný výkon je prodloužen. Kotouče nebo desky jsou připevněny hákem ve formě ″J″, jak je známo v každodenních aplikacích přilnavosti háků a smyček. Naše brusný talíř má hranu zkosenou pod úhlem 45°. To znamená, že může být použit flexibilně a může brousit oblast ostrými hranami nebo ji snadněji míchat. Systém Hookit je určen pro pracovní oblasti, kde samolepicí zadní okna mohou být znečištěna prachem, nečistotami nebo částicemi ve vzduchu.

Výhoda:

  • S háčky „J“ pro bezpečné držení objektivu 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
  • Použijte s excentrická bruska, rotační bruska nebo úhlové brusky
  • Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Doporučení:

  • Pro broušení s excentrická bruska, rotační bruskou nebo úhlové brusky
  • Pro pracovní oblasti, kde samolepicí kotouče mohou být znečištěny prachem, nečistotami nebo letícími nečistotami