• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller, 125 mm x 19 mm

Artikel-Nr.: 7100027274
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100027274
EAN / GTIN 50051131057758
Herstellernummer 7100027274
L-Nummer L01130 103429
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigen Sie eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishscheibe – oder eine 3M™ Finesse-it™ Polierscheibe an einer Vielzahl von Hand-Schleifwerkzeugen – mit dem 3M™ Hookit™ Schleifteller. Unser Schleifteller greift die Nylonschlaufen der 3M Hookit Scheiben und gewährleistet ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Dank der 3M Hookit Kletthaftung kann die Scheibe einfach angebracht, entfernt und wieder angebracht werden. Damit kann sie wiederholt verwendet werden und ihre Schleifleistung wird verlängert. Die Scheiben oder Teller werden mit einem Haken in Form eines „J“ befestigt, wie man in aus alltäglichen Kletthaftungsanwendungen kennt. Unser Schleifteller verfügt über eine im Winkel von 45° abgeschrägte Kante. Damit ist sie flexibel einsetzbar und kann den Bereich scharfkantig schleifen oder einfacher überblenden. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können.

Vorteil:

  • Mit 'J'-Haken zur sicheren Aufnahme einer 3M™ Hookit™ Scheibe oder eines 3M™ Finesse-it™ Schwamms
  • Verwendung mit einem Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
  • Das 3M™ Hookit™-System bietet einfache Entfernung und Wiederverwendung

Empfehlung:

  • Zum Schleifen mit Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
  • Für Arbeitsbereiche, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub, Schmutz oder umherfliegende Ablagerungen verunreinigt werden können