3M™ Hookit™ Plato Soporte 127 mm x 19 mm, 05775

Número de artículo: 7100027274
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100027274
EAN / GTIN 50051131057758
Número del fabricante 7100027274
Número L L01130 103429
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para sujetar un disco de lijado o acabado 3M™ Hookit™ (o la boina de pulido 3M™ Finesse-it™) de forma segura en su posición en diferentes herramientas de lijado manuales emplee el soporte de disco 3M™ Hookit™. Nuestro soporte de disco se agarra a los ganchitos de la base de nylon pulida de los discos 3M Hookit para ofrecer un acabado superior al de los discos con soporte adhesivo. El tipo de enganche Hookit 3M facilita el acoplamiento, la extracción y la recolocación del disco y permite emplear el disco varias veces durante la vida útil del abrasivo. Los discos o boinas se fijan con un gancho en forma de J, que se emplea en aplicaciones cotidianas de este tipo de enganche Hookit. Nuestro soporte de disco incluye un borde decreciente en 45° que ofrece flexibilidad y permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla. El sistema Hookit se ha diseñado para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

Ventaja:

  • Con ganchos en J para sujetar de forma segura un disco 3M™ Hookit™ o una boina de pulido 3M™ Finesse-it™
  • Para su empleo en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
  • El sistema 3M Hookit permite la reutilización y ofrece una extracción sencilla
  • Achaflanado y nivelación más sencillos con el borde decreciente en 45° del soporte para disco

Recomendación:

  • Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
  • Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.