3M™ VentureShield™ Paint Protection Film Lucido 7510CC/CS-LD, 56424, 610 mm x 30.5 m
Dettagli prodotto
Identificazione e classificazione
| Codice articolo | 7100016842 | |
| EAN / GTIN | 50051115564241 | |
| Codice del produttore | 7100016842 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Descrizione
Descrizione:
Un doppio strato di protezione invisibile
3M™ VentureShield™ Paint Protection Film 7510CC/CS-LD è una pellicola uretanica da 8 mil (203micron) con un rivestimento trasparente e un liner per il tappo. Quando viene applicata, la pellicola è virtualmente trasparente e quasi indistinguibile dalla finitura originale. È dotata di un adesivo acrilico trasparente sensibile alla pressione (PSA) su un lato che aderisce facilmente e saldamente ai sistemi di verniciatura delle automobili, proteggendo la superficie sottostante da eventuali danni.
Questa robusta pellicola di poliuretano termoplastico offre un'eccellente conformabilità intorno ai contorni, mentre fornisce una protezione resistente alle superfici verniciate vulnerabili come i cofani delle auto, i pannelli e le sporgenze inferiori. 3M™ VentureShield™ Paint Protection Film (PPF) è ulteriormente rinforzato con un rivestimento che fornisce un secondo strato di uretano per una protezione ancora maggiore contro l'usura, mantenendo il look da auto nuova che i proprietari desiderano.
Protezione conveniente
La pellicola di protezione della vernice, conosciuta anche come ″clear bra″ o ″chip guard″, è uno dei modi migliori per preservare la finitura di qualità showroom di un veicolo. La pellicola uretanica resistente, durevole e virtualmente invisibile manterrà i veicoli più a lungo, senza cambiare le caratteristiche del design o il colore, creando una barriera e proteggendo le aree vulnerabili come i paraurti anteriori, i cofani, gli specchietti laterali, le cavità delle maniglie delle porte, i parafanghi, i bordi delle porte e i pannelli paraurti. Resiste al calore elevato, all'esposizione ai raggi UV e alla nebbia salina. Preservare la finitura di un veicolo con la pellicola protettiva della vernice (PPF) lo mantiene più a lungo nuovo e può aumentare il valore di rivendita del veicolo in futuro.
Garanzia di cinque anni
3M™ VentureShield™ Paint Protection Film è progettato per prestazioni comprovate e convenienti per cinque anni.
Vantaggi:
- Pellicola trasparente di protezione della vernice per auto praticamente invisibile che non altera il colore o le caratteristiche del design delle auto.
- Protegge le vernici delle auto contro graffi, abrasioni e urti minori.
- Adesivo acrilico modificato con elevato grado di adesione.
- Applicazioni tipiche: tetto vetro, scocca, profili porte, sede maniglia e arco passaruota.