Festékvédő fólia 7510CC/CS-LD, 56424, 61

Cikkszám: 7100016842
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100016842
EAN / GTIN 50051115564241
Gyártó száma 7100016842
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az akrilát ragasztót nagy ragasztószalagilárdság jellemzi, és a poliuretán filmmel kombinálva megbízható védelemmelmet nyújt minden területen. A speciális felületnek köszönhetően a film nagy átlátszóságot és magas fényességet ér el. A nagyon nagy deformálhatóság miatt még a jármű összetett geometriájú területei is megbízhatóan védhetők.

Előny:

  • A poliuretán fólia védi a festett vagy géllel bevont autóipari felületeket
  • A festékek cseréje a járműtest drága vagy nehezen festhető területein
  • Segít kiküszöbölni a festési folyamatok és a kapcsolódó lépések idejét és költségeit.
  • A fényes felület hatékony tervezési eszköz a márka megkülönböztetéséhez és a vizuális hatáshoz.
  • A Top Clearcoat rugalmas kialakítást tesz lehetővé
  • A módosított akril ragasztó erős tapadást biztosít, amelyet kifejezetten az autófesték felületekhez fejlesztettek ki.
  • A sajtoló alkatrészek és az egyszerű adagolóeszközök segítenek csökkenteni a gyártási költségeket.