Film de protection de carrosserie 3M™ VentureShield™ PPF 7510CC/CS-LD, 56424, 610 mm x 30.48 m
Détails du produit
Identification et classification
| Référence article | 7100016842 | |
| EAN / GTIN | 50051115564241 | |
| Réf. fabricant | 7100016842 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Description
Description:
Ce film offre une excellente conformabilité aux contours, tout en assurant une protection résistante aux surfaces vulnérables tels que les capots de voiture, les rebords de coffre, les rebords de portes, les ailes, les bas de caisse.
Garantie de 5 ans
Ce film est garanti 5 ans. Si vous souhaitez des performances à plus long terme, nous vous recommandons notre film de protection de carrosserie 3M™ Scotchgard™Pro Series - avec une technologie ″auto-cicatrisante″, garanti pendant 10 ans. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur ou représentant commercial 3M.
Laissez les professionnels s'en charger
3M recommande fortement que ce film soit posé par un un poseur certifié 3M.
Avantage(s):
- Film approuvé pour utilisation à la fabrication de véhicules
- Une alternative à la peinture pour les parties de la carrosserie qui sont coûteuses ou difficiles à peindre
- Aide à réduire le temps et les dépenses liés aux processus de peinture et étapes connexes
- Le vernis transparent ajoute de la flexibilité au design
- L'adhésif acrylique modifié offre une forte adhésion finale