3M™ VentureShield™ Lakbeschermingsfolie 7510CC/CS-LD, 56424, 610 mm x 30.48 m
Productdetails
Identificatie en classificatie
| Artikelnummer | 7100016842 | |
| EAN/GTIN | 50051115564241 | |
| Nummer fabrikant | 7100016842 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Omschrijving
Omschrijving:
Een dubbele laag onzichtbare bescherming
3M™ VentureShield™ Lakbeschermingsfolie 7510CC/CS-LD is een 8 mil (203micron) urethaanfilm met een transparante laag en een transportbeschermingslaag. Bij het aanbrengen is de folie vrijwel helder en bijna niet te onderscheiden van de originele afwerking. Het wordt geleverd met een heldere acrylaatdrukgevoelige lijm (PSA), die zich gemakkelijk en veilig hecht aan autolaksystemen, waardoor het oppervlak eronder wordt afgeschermd tegen beschadiging.
Deze taaie, thermoplastische polyurethaanfolie biedt een uitstekende vervormbaarheid rond de contouren, terwijl het tegelijkertijd een duurzame bescherming biedt aan kwetsbare gelakte oppervlakken zoals autokappen en diepere richels en panelen. 3M™ VentureShield™ Lakbeschermingsfolie (PPF) is bovendien versterkt met een toplaag voor een nog betere bescherming tegen krassen en beschadigingen, waardoor de nieuwe auto-uitstraling die de eigenaar wenst, behouden blijft.
Een kostenbesparende bescherming
Lakbeschermingsfolie, ook wel bekend als ″clear bra″ of ″chip guard″, is een van de beste manieren om de kwaliteit van de afwerking van een voertuig in de showroom te behouden. De sterke, duurzame, vrijwel onzichtbare urethaanfolie zorgt ervoor dat voertuigen er nieuwer blijven uitzien, zonder dat de designkenmerken of kleur veranderen, doordat een barrière wordt gecreëerd en kwetsbare gebieden zoals voorbumpers, kappen, zijspiegels, deurklinkholtes, spatborden en deurranden worden beschermd. De folie kan tegen hoge hitte, UV-blootstelling en zoutnevel. Door de afwerking van een voertuig met een lakbeschermingsfolie (PPF), blijft het er nieuwer uitzien en kan de doorverkoopwaarde van het voertuig worden verhoogd.
Vijf jaar garantie
3M™ VentureShield™ Lakbeschermingsfolie is ontworpen voor bewezen, kostenbesparende prestaties gedurende een periode van vijf jaar. Wanneer langere termijn prestaties gewenst zijn, adviseren wij onze premium Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series - met geavanceerde ″zelfherstellende″ technologie en vuilafstotende kwaliteiten die 7 jaar lang gegarandeerd zijn. Raadpleeg de garantievoorwaarden van het product voor meer informatie.
Voordeel:
- De door de autofabrikant goedgekeurde folie die wordt gebruikt voor de verduistering van de zijramen van auto's
- Een vervanger voor lak in onderdelen van de carrosserie van een auto die duur of moeilijk te lakken zijn.
- Zorgt voor tijd- en kostenbesparing op lakprocessen en de bijbehorende stappen.
- Het hoogglans zwarte oppervlak zorgt voor een goede indruk van het merk en de visuele impact
- De toplaag zorgt voor meer flexibiliteit in het ontwerp
- De vernieuwde acrylaatlijm zorgt voor een sterke eindhechting en hoge wrijvingsweerstand
- Gestanste, vooraf gesneden onderdelen en eenvoudige aanbrenghulpmiddelen helpen de productiekosten te verlagen.