• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Fascette di serraggio a forcella con attacco di serraggio rotondo

Codice art.: 70771
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 315 mm
Larghezza 60 mm
Altezza 40 mm
Diametro dell’attacco 30 mm
Larghezza fessura 22 mm
Altezza serraggio massimo 45 mm
Distanza punta - fine scanalatura 65 mm
Viti di serraggio 3/4; M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70771
EAN / GTIN 4020772070779
Codice del produttore 70771
Numero-L L30130 34
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fascette di serraggio a forcella con attacco di serraggio rotondo
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 22
  • L1: 315
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M20 M22
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • D: 30
  • L2: 65
  • L3: 45
  • peso: 3400 g