{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud | 315 mm | |
| Anchura | 60 mm | |
| Altura | 40 mm | |
| Diámetro del resalto | 30 mm | |
| Ancho de ranura | 22 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 45 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura | 65 mm | |
| Tornillo de amarre | 3/4; M20; M22 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 70771 | |
| EAN / GTIN | 4020772070779 | |
| Número del fabricante | 70771 | |
| Número L | L30130 34 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |