• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz

Artikel-Nr.: 70771
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 315 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Ansatzdurchmesser 30 mm
Breite Schlitz 22 mm
Spannhöhe max. 45 mm
Abstand Spitze zum Nutende 65 mm
Spannschrauben 3/4; M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70771
EAN / GTIN 4020772070779
Herstellernummer 70771
L-Nummer L30130 34
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • B1: 22
  • L1: 315
  • für
    Spannschraube
    metr.: M20 M22
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 3/4
  • A: 40
  • B2: 60
  • D: 30
  • L2: 65
  • L3: 45
  • Gewicht: 3400 g