{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde | 315 mm | |
| Bredde | 60 mm | |
| Højde | 40 mm | |
| Ansatsdiameter | 30 mm | |
| Bredde, spalte | 22 mm | |
| Spændehøjde maks. | 45 mm | |
| Afstand, spids til notende | 65 mm | |
| Spændeskruer | 3/4; M20; M22 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 70771 | |
| EAN/GTIN | 4020772070779 | |
| Producentnummer | 70771 | |
| L-nummer | L30130 34 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |