{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 315 mm | |
| Šířka | 60 mm | |
| Výška | 40 mm | |
| Průměr nástavce | 30 mm | |
| Šířka zářezu | 22 mm | |
| Upínací výška maximální | 45 mm | |
| Vzdálenost hrotu od konce drážky | 65 mm | |
| Upínací šrouby | 3/4; M20; M22 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 70771 | |
| EAN / GTIN | 4020772070779 | |
| Číslo výrobce | 70771 | |
| L-číslo | L30130 34 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |