{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 315 mm | |
| Largeur | 60 mm | |
| Hauteur | 40 mm | |
| Diamètre d’embout | 30 mm | |
| Largeur fente | 22 mm | |
| Hauteur serrage max. | 45 mm | |
| Ecartement pointe/extrémité de rainure | 65 mm | |
| Vis de serrage | 3/4; M20; M22 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 70771 | |
| EAN / GTIN | 4020772070779 | |
| Réf. fabricant | 70771 | |
| Article hors catalogue | L30130 34 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |