• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni, Numero pinze: 4

Codice art.: 700155 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
278 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto; Anello interno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pinze 4
Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto; Anello interno diritto
Norma DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ 1,25; 1,8 mm
Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 1,25; 1,8 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni 140; 180 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni 140; 185 mm
Riposte in Busta avvolgibile in tessuto
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Codice del produttore 00 19 57
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.
Articolazione delle pinze per anelli esterni con molla di apertura incorporata.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.
DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719790 Dim. J1 e J2.
cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719890 Dim. A1 e A2.

Download & documenti

Prodotti correlati