Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700155 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Smailės skersmuo 1,25 mm; 1,8 mm
Standartas DIN 5254; DIN 5256
Pakuotė krepšys
Spalva raudona; juoda
Įrankių skaičius 4 vnt.
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Forma smailės smail.
Viršūnės medžiaga specialusis plienas
Tinka Išoriniai tvirtinimo žiedai; Vidiniai tvirtinimo žiedai
Skersmuo min., Vidiniai tvirtinimo žiedai 12 mm
Skersmuo min., Išoriniai tvirtinimo žiedai 10 mm
Skersmuo maks., Vidiniai tvirtinimo žiedai 25 mm
Skersmuo maks., Išoriniai tvirtinimo žiedai 25 mm
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis fiksavimo žiedų replės
Gamybos metodas kaldint.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Gamintojo numeris 00 19 57
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastiku padengtos rankenos.
Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su integruota atidarymo spyruokle.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719790 dyd. J1 ir J2.
Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719890 dyd.A1 ir A2.