{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal tangen | 4 | |
| Toepassing borgveertangen | Buitenring recht; Binnenring recht | |
| Norm | DIN 5256 C en D; DIN 5254 A en B | |
| Voor binnenborgveer-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
| Voor buitenborgveer-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
| Punt-⌀ binnenborgveertangen | 1,25; 1,8 mm | |
| Punt-⌀ buitenborgveertangen | 1,25; 1,8 mm | |
| Totale lengte maximaal binnenborgveertangen | 140; 180 mm | |
| Totale lengte maximaal buitenborgveertangen | 140; 185 mm | |
| Opgeborgen in | Roltas van textiel | |
| Producttype | Borgveertang |
| Artikelnummer | 700155 4 | |
| EAN/GTIN | 4003773050056 | |
| Nummer fabrikant | 00 19 57 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |