Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă pentru inele interioare şi exterioare, Număr de cleşti: 4

Cod articol.: 700155 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Diametru vârf 1,25 mm; 1,8 mm
Standard DIN 5254; DIN 5256
Ambalaj husă
Număr de unelte 4 buc.
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Materialul vârfului Oţel special
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare; Inele de siguranță interioare
Diametru min., Inele de siguranță interioare 12 mm
Diametru min., Inele de siguranță exterioare 10 mm
Diametru max., Inele de siguranță interioare 25 mm
Diametru max., Inele de siguranță exterioare 25 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Material, mâner plastic
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Procesul de fabricație Forjat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Număr producător 00 19 57
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Parte forjată a mânerului şi a articulaţiei, vârfuri din oţel special, executate foarte precis, încastrate în corpul cleştelui. Cleşte negru, cap şlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.
Articulaţia cleştelui pentru inel exterior prezintă un arc de deschidere integrat.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.
DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.

Livrare:

Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719790 Ref. J1 şi J2.
Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719890 Ref. A1 şi A2.