{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal tänger | 4 | |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring; rak innerring | |
Norm | DIN 5256 C och D; DIN 5254 A och B | |
för invändig ring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
för utvändig ring-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
spets-⌀ på låsringstänger för invändiga ringar | 1,25; 1,8 mm | |
spets-⌀ på låsringstänger för utvändiga ringar | 1,25; 1,8 mm | |
totallängd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar | 140; 180 mm | |
totallängd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar | 140; 185 mm | |
Förvaring i | Textilrullväska | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Manufacturer number | 00 19 57 |