• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinze regolabili, Numero pinze: 3

Codice art.: 700050 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.793 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN ISO 8976
Antiscintilla no
Numero pinze 3
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270

Descrizione

Esecuzione:

Cerniera passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Possibilità di regolazione precisa e rapida con pulsante. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinze bonderizzate nere, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Fornitura:

cad. 1 pinza regolabile n. art. 705800: Dim. 180; 250; 300

Nota:

Il set di chiavi regolabili KNIPEX® è disponibile al n. art. 813730 mentre un set assortito al n. art. 813735.

Download & documenti

Prodotti correlati