Sada siko kleští, Počet kleští: 3

Artiklové číslo: 700050 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 061 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová elektroocel
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch Atramentováno; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Barva červená; Černá
Materiál, rukojeť plast
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270
Číslo výrobce 700050 3

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) s upínací pojistkou proti úrazu stisknutím. Možnost jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka. Vroubkované úchopné čelisti, samosvorné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Rozsah dodávky:

1 siko kleště č. 705800: Vel. 180; 250; 300

Poznámka:

Sadu siko kleští KNIPEX®, 3dílná, s vel. 150; 180 a 300, najdete pod č. 700051 3. Sada klešťových klíčů KNIPEX® viz č. 813730 a smíšená sada viz č. 813735.