Jeu de pinces multiprises, Nombre de pinces: 3

Réf.: 700050 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 990 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec crans; avec dents
Surface avec polissage; brunissage à froid
Norme DIN ISO 8976
Nombre d’outils 3 pc.
Forme mors/mâchoire courbé
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge; noir
Matériau, poignée plastique
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication forgeage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270
Réf. fabricant 700050 3

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pinces noires et brunies à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Livraison:

1 pince multiprise de chaque 705800: Réf. 180; 250; 300

Remarque(s):

Le jeu de 3 pinces multiprises KNIPEX® dans les réf. 150, 180 et 300 est disponible sous le code art. 700051 3. Jeu de pinces clés KNIPEX®, voir 813730 et assortiment mixte, voir 813735.