Vamzdinių replių rinkinys, Replių skaičius: 3

Prekės Nr.: 700050 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 559 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Įrankių skaičius 3 vnt.
Formos žiaunos / veržliaraktis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis su įpjovomis; dantyt.
Užspaudimo prietaiso tipas nėra
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys
Produkto rūšis vamzdinės replės
Savybės Apsauginis fiksatorius; užsifiksavimas
Apdirbama medžiaga chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius poliruot.; su antikorozine danga
Gamybos metodas kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 8976
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270
Gamintojo numeris 700050 3

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Tiekiama:

Po 1 vamzdines reples Nr. 705800: dyd. 180; 250; 300

Pastaba:

KNIPEX® vamzdinių replių rinkinys, 3 vnt., dydžiai 150, 180 ir 300, rasite pagal Nr. 700051 3. KNIPEX® reguliuojamų veržliarakčių rinkinį žr. Nr. 813730, o atskirų įrankių asortimentą žr. Nr. 813735.