• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi regolabili, Numero pinze: 3

Codice art.: 813730 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813730 3
EAN / GTIN 4003773086505
Codice del produttore 00 19 55 S6
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con corpo profilato a doppia T (cromata). Posizione della bocca a 22°. Forgiata e temprata. Con scala sulla bocca.
Chiave regolabile cromata, impugnatura rivestita in plastica.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Fornitura:

Cad. 1 chiave regolabile: n. art. 813700
Dim. 125; 180; 250
Riposte in: Busta avvolgibile

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Download & documenti

Prodotti correlati