• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Nastro adesivo termoconduttivo 8815 di 3M™

Codice art.: 7000100753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Serie 3M™ 8815
Denominazione originale prodotto 3M™ 8815 Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film
Colore bianco
Lunghezza 3.300 cm
Per materiale metallo
Base chimica Acrilato
Forma Es. liquida
Caratteristica Es. resistente alle sollecitazioni meccaniche
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000100753
EAN / GTIN 00051141415192
Codice del produttore 7000100753
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La speciale chimica di questo nastro adesivo lo rende moderatamente morbido e gli consente di bagnare varie superfici. Ciò gli consente di adattarsi bene a substrati non piatti, fornisce un'elevata adesione e agisce come una buona superficie di contatto termico.

Vantaggi:

  • Elevata forza meccanica
  • Migliore bagnatura della superficie per superfici ruvide/substrati a bassa energia superficiale
  • Eccellenti prestazioni in caso di shock
  • È disponibile un rotolo più largo e più lungo
  • Privo di sostanze alogene

Raccomandazioni:

  • Utilizzato per aumentare l'efficienza del trasferimento di calore
  • Utilizzato per trasferire il calore tra i componenti che generano calore e i dispositivi di raffreddamento
  • Per l'uso con ventole, distributori di calore e tubi di calore
  • Gestione termica per illuminazione a LED, attenuazione gestione termica