3M™ 8815 Folie adezivă termoconductoare, albă, 550 mm x 33 m x 375 µm

Cod articol.: 7000100753
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Serie 3M™ 8815
Denumirea producătorului 3M™ 8815 Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film
Culoarea alb
Lungime 3.300 cm
Recomandat pentru material metal
Bază chimică Acrilat
Formă Lichid
Caracteristici Rezistenţă mecanică
Tip produs Adeziv

Identificare și clasificare

Cod articol 7000100753
EAN / GTIN 00051141415192
Număr producător 7000100753
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Chimia specială a acestei benzi adezive o face moale și îi permite să umezească diverse suprafețe. Acest lucru îi permite să se adapteze bine la substraturi neplate, oferă o aderență ridicată și acționează ca o suprafață bună de contact termic.

Avantaj:

  • Rezistență mecanică ridicată
  • Umezire îmbunătățită a suprafeței pentru suprafețe dure și cu consum redus de energie
  • Transfer bun de căldură
  • Sunt disponibile role mai late și mai lungi
  • Fără halogen
  • Ideal pentru aplicații cu un strat subțire de adeziv
  • Ideal pentru aplicații cu un strat subțire de adeziv

Recomandare:

  • Folosit pentru a crește eficiența transferului de căldură
  • Utilizat pentru transferul de căldură între componentele generatoare de căldură și dispozitivele de răcire
  • Pentru utilizare cu ventilatoare, distribuitoare de căldură și țevi de căldură
  • Management termic pentru iluminat cu LED-uri, atenuare de management termic