3M™ 8815 Varmeledende klæbefilm, hvid, 550 mm x 33 m x 375 µm

Art.-nr.: 7000100753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, hvid Ren hvid
Serie 3M™ 8815
Producentbetegnelse 3M™ 8815 Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film
Farve hvid
Længde 3.300 cm
Egnet til materiale metal
Kemisk basis akrylat
Form flydende
Egenskab mekanisk bestandig
Produkttype lim

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000100753
EAN/GTIN 00051141415192
Producentnummer 7000100753
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den særlige kemi af denne tape gør den moderat blød og gør det muligt at våde forskellige overflader. Dette gør det muligt at tilpasse sig godt til ikke-flade substrater, giver høj vedhæftning og fungerer som en god termisk kontaktflade.

Fordel:

  • Høj mekanisk styrke
  • Forbedret overfladebefugtning til ru og lavenergioverflader
  • God varmeoverførsel
  • Bredere og længere ruller er tilgængelige
  • Halogenfri
  • Ideel til applikationer med et tyndt klæbelag
  • Ideel til applikationer med et tyndt klæbelag

Anbefaling:

  • Bruges til at øge varmeoverførselseffektiviteten
  • Bruges til at overføre varme mellem varmeproducerende komponenter og køleenheder
  • Til brug sammen med ventilatorer, varmefordelere og varmerør
  • Termisk styring til LED-belysning, termisk styring dæmpning