3M™ 8815 Película adhesiva termoconductora, blanca, 550 mm x 33 m x 375 µm

Número de artículo: 7000100753
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, blanco Blanco puro
Serie 3M™ 8815
Denominación del fabricante 3M™ 8815 Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film
Color blanco
Longitud 3.300 cm
Para material metal
Base química Acrilato
Forma Líquido/a
Propiedad Resistente mecánicamente
Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000100753
EAN / GTIN 00051141415192
Número del fabricante 7000100753
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La química especial de esta cinta adhesiva la hace moderadamente suave y le permite mojar varias superficies. Esto le permite adaptarse bien a sustratos no planos, proporciona una alta adherencia y actúa como una buena superficie de contacto térmico.

Ventaja:

  • Alta resistencia mecánica
  • Mejor humectación superficial para superficies ásperas y de baja energía
  • Buena transferencia de calor
  • Rollos más anchos y más largos están disponibles
  • Libre de halógenos
  • Ideal para aplicaciones con una capa adhesiva delgada
  • Ideal para aplicaciones con una capa adhesiva delgada

Recomendación:

  • Utilizado para aumentar la eficiencia de transferencia de calor
  • Se utiliza para transferir calor entre los componentes generadores de calor y los dispositivos de refrigeración
  • Para uso con ventiladores, distribuidores de calor y tuberías de calor
  • Gestión térmica para iluminación led, atenuación de gestión térmica