{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Serie | 3M™ 8815 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 8815 Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film | |
| Farbe | weiß | |
| Länge | 3 300 cm | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Chemische Basis | Acrylat | |
| Form | flüssig | |
| Eigenschaft | mechanisch beständig | |
| Produktart | Klebstoff |
| Artikelnummer | 7000100753 | |
| EAN / GTIN | 00051141415192 | |
| Herstellernummer | 7000100753 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |