Nastro in PE 3M™ UHMW 5425, Trasparente, 15 mm x 33 m, 0.08 mm

Codice art.: 7000072744
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 20 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 5425
Denominazione originale prodotto 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Imballaggio singoli
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto PE
Adesivo Acrilato
Campo di applicazione Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Incollare; Isolare; Mascherare; Montaggio
Caratteristiche Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’olio; es. resistente ai solventi; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza L 33 m
Larghezza B 15 mm
Spessore S 0,08 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072744
EAN / GTIN 04046719238958
Codice del produttore 7000072744
Numero-L L01130 105294
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il nastro in film PE UHMW 3M™ 5425 per le applicazioni che richiedono una superficie scorrevole o che prevedono forte usura da contatto. Il nostro nastro è un supporto in polietilene ad altissimo peso molecolare rivestito con uno speciale adesivo acrilico per il fissaggio di materiali a elevata energia superficiale. Resiste all'abrasione, agli oli e a varie tipologie di solventi, ha un basso coefficiente di attrito per un effetto ″scivoloso″ tra le superfici e assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare. Il nostro nastro aiuta anche a ridurre cigolii, rumori metallici e altri tipi di rumore che si verificano con il movimento.

Vantaggi:

  • Resiste alle abrasioni, agli oli e a varie tipologie di solventi
  • Ha un basso coefficiente di attrito per un effetto ″scivoloso″ tra le superfici
  • Riduce cigolii, rumori metallici e altri tipi di rumore che si verificano con il movimento
  • Assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
  • Utilizzato in applicazioni che non consentono la lubrificazione a causa della contaminazione

Raccomandazioni:

  • Per varie applicazioni con forte usura da impatto o inserto scorrevole