Ruban Adhésif Polyéthylène à haut poids moléculaire 3M™ UHMW 5425, 15 mm x 33 m, 0.08 mm

Réf.: 7000072744
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 5425
Référence fabricant 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; coller; isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’abrasion; résistance à l’huile; résistant aux solvants
Longueur L 33 m
Largeur B 15 mm
Epaisseur S 0,08 mm

Identification et classification

Référence article 7000072744
EAN / GTIN 04046719238958
Réf. fabricant 7000072744
Article hors catalogue L01130 105294
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5425 est souvent utilisé dans des applications industrielles générales pour aider à contrôler les grincements et les crissements en raison des vibrations ou de l'usure des matériaux métalliques et en plastique. Notre ruban film UHMW-PE (polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire) offre une excellente résistance chimique et à l'abrasion qui permet d'assurer une longue durée de vie. Le ruban est monté sur une doublure, ce qui facilite la découpe pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. L'adhésif acrylique est un adhésif solide résistant aux solvants et à l'huile, qui colle mieux aux matériaux à énergie de surface élevée. Il est idéal pour des applications nécessitant une résistance chimique accrue, un faible coefficient de friction et le mouvement des pièces et/ou des matériaux. Ce ruban à surface lisse est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'impression et la maintenance. Le polyéthylène UHMW est un thermoplastique qui est doté d'une combinaison unique de propriétés, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Dans sa large plage de températures opérationnelles, le ruban en polyéthylène UHMW peut offrir les avantages suivants : A. Très bonne résistance à l’abrasion : expérience d'usure de plusieurs types de PTFE et autres matériaux dans les applications de glissement B. Faible coefficient de friction : dépassé uniquement par les PTFE C. Autolubrifiant : peut souvent être utilisé lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination D. Atténuation des sons : la forte capacité d’absorption d’énergie aide à réduire les niveaux de bruit des machines et équipements Idées d’application : • Protection contre l'abrasion pour les piles à combustible en caoutchouc • Joints exposés à de nombreux produits chimiques corrosifs • Harnais de câblage en spirale pour résister aux fluides hydrauliques • Séparation de métaux différents pour éviter l'usure et la corrosion chimique • Excellent pour les surfaces d'usure lorsque la transparence est nécessaire • Rails de guidage et chutes nécessitant une surface de glissement durable et résistante aux solvants

Avantage(s):

  • Bénéficie d'une résistance à l'abrasion, à l'huile et à divers autres solvants
  • Atteint un faible coefficient de friction pour un effet « glissant » entre les surfaces
  • Réduit les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
  • Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics

Recommandation(s):

  • Pour diverses applications avec usure par chocs importante ou insert coulissant