3M™ UHMW PE folijski trak 5425, prozoren, 15 mm x 33 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000072744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 5425
Oznaka proizvajalca 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Embalaža ohlapno
Barva prozorna
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material PE
Lepilna zmes Akril
Področje uporabe Notranje področje; gladke podlage; hrapave podlage
Uporaba izolacija; lepljenje; maskiranje; montaža
Lastnosti kemično odporen; odporen na topilo; odpornost proti obrabi; oljeodporen; z dušenjem vibracij
Dolžina 33 m
Širina 15 mm
Debelina 0,08 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072744
EAN/GTIN 04046719238958
Številka proizvajalca 7000072744
L-število L01130 105294
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ UHMW polietilenski drsni trak 5425 se pogosto uporablja v splošnih industrijskih aplikacijah za zmanjševanje škripanja in ropotanja, ki ga povzročajo vibracije ali obraba kovin in plastike. Trak UHMW-PE (polietilen z zelo visoko molekulsko maso) je odporen na kemikalije in abrazijo, kar mu zagotavlja vzdržljivost. Lepilni trak je opremljen z zaščitnim papirjem, tako da ga je mogoče obdelati v izsekane dele. Akrilno lepilo je v veliki meri odporno na topila in olja. Najbolje se prilepi na materiale z visoko površinsko energijo. Idealen je za aplikacije, ki zahtevajo večjo kemično odpornost in nizek koeficient trenja ter vključujejo gibljive dele in/ali materiale. Ta trak z gladko površino se uporablja predvsem v letalski, avtomobilski, tiskarski, vzdrževalni in popravilni industriji. UHMW polietilen (PE) je termoplast, ki ima dobro kombinacijo lastnosti, zato je idealen za aplikacije, kjer se zahtevata odpornost proti obrabi in mazljivost. V svojem temperaturnem območju uporabe lahko trak iz polietilena UHMW nudi naslednje prednosti: A. Odlična odpornost proti obrabi: daljša življenjska doba kot pri številnih vrstah PTFE in drugih materialih v nelepljivih in drsnih aplikacijah B. Nizek koeficient trenja: presega le izdelke iz PTFE C. Samomazalni: pogosto se lahko uporablja v aplikacijah, kjer maziva zaradi povezanih onesnaževal niso možna D. Absorpcija hrupa: Visoka sposobnost absorpcije energije zmanjšuje raven hrupa strojev in sistemov Možna področja uporabe: - Zaščita pred obrabo gorivnih celic - Tesnila, ki prihajajo v stik s številnimi korozivnimi kemikalijami - Spiralno ovijanje kabelskih snopov za zaščito pred hidravličnimi tekočinami - Ločevanje nepodobnih kovin za preprečevanje obrabe in kemične korozije - Odlično za težke površine, kjer je potrebna preglednost - Vodila in rampe, ki zahtevajo trajnejše površine, odporne na topila

Prednosti:

  • Odporen proti obrabi, odporen na olje in druga topila
  • Zmanjšajte koeficient trenja, da ustvarite gladke površine
  • Zmanjšajte škripanje, rožljanje in druge zvoke, ki jih povzroča gibanje
  • Idealno za izdelavo izrezanega dela različnih dolžin in oblik

Priporočilo:

  • Za različne aplikacije z močno udarno obrabo ali drsnim vložkom