3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425

Número de artículo: 7000072744
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 5425
Denominación del fabricante 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la abrasión; Resistente al aceite; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 15 mm
Espesor S 0,08 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000072744
EAN / GTIN 04046719238958
Número del fabricante 7000072744
Número L L01130 105294
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de film de polietileno UHMW 5425 de 3M™ suele utilizarse en aplicaciones industriales generales para contribuir a controlar los chirridos y traqueteos debidos a la vibración o el desgaste del metal y los materiales plásticos. Nuestra cinta de film de polietileno UHMW (polietileno de peso molecular ultraalto) proporciona una excelente resistencia a agentes químicos y resistencia a la abrasión que contribuye a garantizar una larga vida útil. La cinta se monta sobre un liner, lo que facilita el troquelado para satisfacer las demandas de aplicaciones específicas. El adhesivo acrílico ofrece una sólida resistencia a disolventes y aceites, y se adhiere mejor a materiales de energía superficial alta. Es ideal para aplicaciones que requieran mayor resistencia a agentes químicos, bajo coeficiente de fricción y el movimiento de piezas o materiales. Esta cinta de superficie resbaladiza de utiliza principalmente en los sectores aeroespacial, de automoción, impresión y mantenimiento. El polietileno UHMW es un termoplástico con una combinación única de propiedades que lo convierte en el producto ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Dentro de su intervalo de temperaturas de funcionamiento, la cinta de polietileno UHMW puede proporcionar las siguientes ventajas: A. Excelente resistencia a la abrasión: se desgasta menos que muchos tipos de PTFE y otros materiales en aplicaciones de deslizamiento B. Bajo coeficiente de fricción: superado solamente por los PTFE C. Autolubricante: a menudo puede utilizarse en aplicaciones donde no es posible lubricar debido a la contaminación D. Amortiguación de sonido: su gran capacidad de absorción de energía contribuye a reducir los niveles de ruido en máquinas y equipos Ideas de aplicación: • Protección contra la abrasión para celdas de combustible de goma • Juntas expuestas a muchos agentes químicos corrosivos • Sujeción de cables en envoltura espiral para resistir fluidos hidráulicos • Separación de metales diferentes para contribuir a evitar el desgaste y la corrosión química • Excelente para superficies sometidas a desgaste, donde se necesita transparencia • Raíles de guía y tolvas que requieren una superficie deslizante más duradera, resistente a disolventes

Ventaja:

  • Consiga resistencia a la abrasión, al aceite y a otros disolventes
  • Obtenga un bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
  • Reduzca chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas

Recomendación:

  • Para diversas aplicaciones con desgaste de impacto pesado o inserto deslizante