3M™ UHMW-polyethylen glidende klæbebånd 5425

Art.-nr.: 7000072744
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 stykker
  • Bestillingstrin: 20 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 5425
Producentbetegnelse 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Emballage løs
Farve transparent
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PE
Klæbemiddel akrylat
Anvendelsesområde Indendørs; glat underlag; ru underlag
Anvendelse Montering; isolering; klæbning; tætning
Egenskaber kemikaliebestandig; modstandsdygtig over for opløsningsmidler; oliebestandigt; rivefast; vibrationsdæmpende
Længde L 33 m
Bredde B 15 mm
Tykkelse S 0,08 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072744
EAN/GTIN 04046719238958
Producentnummer 7000072744
L-nummer L01130 105294
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ UHMW Polyethylene Sliding Tape 5425 bruges ofte i generelle industrielle applikationer til at reducere knirken og raslen forårsaget af vibrationer eller slitage på metal og plast. UHMW-PE-tapen (polyethylen med ultrahøj molekylvægt) er kemikalie- og slidbestandig og har lang holdbarhed. Klæbebåndet er udstyret med et beskyttelsespapir, så det kan forarbejdes til udstansede dele. Akrylklæberen er stort set modstandsdygtig over for opløsningsmidler og olier. Den klæber bedst på materialer med høj overfladeenergi. Den er ideel til anvendelser, der kræver højere kemisk resistens og en lav friktionskoefficient, og som involverer bevægelige dele og/eller materialer. Denne tape med glat overflade bruges primært i luftfarts-, bil-, trykkeri-, vedligeholdelses- og reparationsindustrien. UHMW-polyethylen (PE) er en termoplast, der har en god kombination af egenskaber, hvilket gør den ideel til anvendelser, hvor der kræves slidstyrke og smøreevne. I sit driftstemperaturområde kan UHMW-polyethylentape tilbyde følgende fordele: A. Fremragende slidstyrke: Længerevarende end mange typer PTFE og andre materialer i non-stick og glidende applikationer B. Lav friktionskoefficient: Kun overgået af PTFE-produkter C. Selvsmørende: Kan ofte bruges i applikationer, hvor smøremidler ikke er mulige på grund af de tilknyttede forurenende stoffer D. Støjabsorberende: Det høje indhold af smøremidler i UHMW-polyethylen er en fordel. Støjabsorberende: Den høje energiabsorberingskapacitet reducerer støjniveauet i maskiner og systemer Mulige anvendelsesområder: - Slidbeskyttelse til brændselsceller - Tætninger, der kommer i kontakt med mange ætsende kemikalier - Spiralindpakning af kabelseler for at beskytte mod hydraulikvæsker - Adskillelse af forskellige metaller for at forhindre slid og kemisk korrosion - Fremragende til kraftige overflader, hvor der kræves gennemsigtighed - Styreskinner og ramper, der kræver en mere holdbar, opløsningsmiddelbestandig overflade

Fordel:

  • Slidstærk, modstandsdygtig over for olie og andre opløsningsmidler
  • Reducer friktionskoefficienten for at skabe glatte overflader
  • Reducer knirkning, rasling og anden støj forårsaget af bevægelse
  • Ideel til fremstilling af udstansede dele i forskellige længder og former

Anbefaling:

  • Til forskellige anvendelser med kraftig slagslitage eller glidende indsats