Nastro biadesivo in schiuma removibile 3M™ 4656F, Giallo, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7000072222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 4656F
Denominazione originale prodotto 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F
Colore giallo
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Espanso PE
Resistente a temperature max. 230 grado
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno
Applicazione Incollare
Caratteristiche Es. resistente all’umidità; Rimozione priva di residui
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,6 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072222
EAN / GTIN 04001895593659
Codice del produttore 7000072222
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

L'adesivo esclusivo del nostro nastro rimovibile in schiuma 3M™ 4656 è progettato per le operazioni di fissaggio temporaneo e può essere rimosso facilmente senza lasciare residui. La sua morbidezza e conformabilità consente una tenuta eccezionale quasi immediata e un'ottima adesività alle basse temperature.

Vantaggi:

  • Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
  • Trasparente
  • Rimozione senza residui

Raccomandazioni:

  • Per il fissaggio temporaneo di metalli