{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4656F | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F | |
| Kolor | żółty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Maks. odporność na temperaturę | 230 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,6 mm |
| Numer artykułu | 7000072222 | |
| EAN / GTIN | 04001895593659 | |
| Numer producenta | 7000072222 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |