{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 4656F | |
| Označení výrobce | 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F | |
| Barva | žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Teplotní odolnost max. | 230 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Slepit | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku; Tlumící | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 19 mm | |
| Tloušťka | 0,6 mm |
| Katalogové číslo | 7000072222 | |
| EAN / GTIN | 04001895593659 | |
| Číslo výrobce | 7000072222 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |