{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 4656F | |
| Référence fabricant | 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F | |
| Couleur | Jaune | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | mousse PE | |
| Résistance aux températures max. | 230 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | coller | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; souplesse | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 19 mm | |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Référence article | 7000072222 | |
| EAN / GTIN | 04001895593659 | |
| Réf. fabricant | 7000072222 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |