• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F, Gelb, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikel-Nr.: 7000072222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 4656F
Herstellerbezeichnung 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F
Farbe gelb
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Temperaturbeständig bis 230 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam
Länge 33 m
Breite 19 mm
Stärke 0,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000072222
EAN / GTIN 04001895593659
Herstellernummer 7000072222
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der einzigartige Klebstoff unseres 3M™ ablösbaren doppelseitiges Hochleistungsklebebands 4656 ist für eine temporäre Verklebung mit rückstandsfreier und einfacher Entfernung konzipiert. Dank seiner weichen, anpassungsfähigen Eigenschaft bietet es einen nahezu sofortigen Aufbau der Klebekraft sowie hervorragende Haftung bei niedrigen Temperaturen.

Vorteil:

  • Klebt rostfreie Leisten auf Metallrahmen
  • Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig)
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Transparent
  • Schnelle und einfache Verbindungen
  • Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
  • Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z.
  • B.
  • Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb