• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Lapping Film 863XW, 0,02 micron, disco, 127 mm x NH

Codice art.: 7000044737
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000044737
EAN / GTIN 50051111562388
Codice del produttore 7000044737
Numero-L L01130 100952
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzate la pellicola per lappatura 3M™ 863XW, le nostre lamine minerali al silicio, con molte lucidatrici di marca per un'eccellente qualità delle superfici nella fase finale della lucidatura dei connettori in fibra di vetro e ceramica. Sono adatti per un'ampia gamma di substrati, tra cui carburo, ceramica, substrati ottici, carburi di silicio, plastica o vetro. Le nostre lamine di lappatura offrono sporgenze uniformi, bassa perdita di inserimento e retroriflessione. Consente di ottenere un rendimento elevato in meno tempo. Disponibile come dischi. Per lappatura piatta o lucidatura finale di connettori a fibre ottiche.

Vantaggi:

  • Resa elevata, maggiore produttività
  • Sporgenza uniforme della granella
  • Qualità delle superfici precise e riproducibili
  • Utilizzare con lucidatrici di tutte le marche
  • Disponibile come dischi, fogli e rulli

Raccomandazioni:

  • Questa pellicola per lucidatura deve essere utilizzata ″bagnata″.
  • L'acqua e l'ACQUA DEIONIZZATA possono essere utilizzate come coadiuvanti di macinazione.