3M™ Lapirna folija 863XW, 0,02 mikronov, disk, 127 mm x NH

Št. art.: 7000044737
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000044737
EAN/GTIN 50051111562388
Številka proizvajalca 7000044737
L-število L01130 100952
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite 3M™ lepilni film 863 XW, naše silicijeve mineralne folije, s številnimi stroji za poliranje blagovnih znamk za odlično kakovost površine v zadnjem koraku poliranja keramičnih konektorjev iz steklenih vlaken. Primerni so za široko paleto substratov, vključno s karbidom, keramika, optičnimi substrati, silicijevimi karbidi, plastiko ali steklom. Naše lepilne folije zagotavljajo dosledne izbokline, nizko izgubo vstavljanja in odsev nazaj. Pomaga doseči visok donos v krajšem času. Na voljo kot diski. Za plosko lepanje ali končno poliranje optičnih priključkov.

Prednosti:

  • Visok donos, povečan proizvodni pretovor
  • Enakomerni previs zrnja
  • Natančne in ponovljive površinske lastnosti
  • Uporaba s polirnimi stroji vseh blagovnih znamk
  • Na voljo kot koluti, listi in valji

Priporočilo:

  • Ta polirni film je treba uporabiti ″mokro″.
  • Voda in DI voda se lahko uporabljata kot pripomočki za mletje.